Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 3RT2035-1NP30 Schutz, AC 3: 18,5kW/ 175-280V 3RT2035-1NP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0418855
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20351NP30
EAN/GTIN:
     4011209939486
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschutz, AC-3e/AC-3, 41 A, 18,5 kW / 400 V, 3-polig, AC/DC 175-280 V, 50/60 Hz, mit integriertem Varistor, Hilfskontakte: 1 S + 1 O, Schraubanschluss, Baugro?e: S2 Leistungsschutz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schutze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie uberzeugen durch gro?e Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlassigkeit. Sie konnen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfaltig kombiniert werden. Viele der Geratekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schutze bieten fur jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, uber ASioder IO-Link). Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexitat Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlusse ermoglichen einfaches Verdrahten. Die Schutze 3RT2 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Sie sind in verschiedenen Baugro?en und in einem gro?en Leistungsbereich in AC- und DC-Betatigung erhaltlich. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Gerate auch durchgangig mit Federzuganschluss fur einen schnellen, wartungsfreien und ruttelsicheren Anschluss zur Verfugung.Das umfassende Zubehor, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsausloser etc. ist einheitlich fur alle Baugro?en. Die verfugbaren Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich.Die Leistungsschutze 3RT2 losen die bewahrte Baureihe 3RT1 (bis 55 kW) ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,08*
€ 142,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,21*
€ 148,53*
Frei Haus
ab € 137,83*
€ 167,89*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,70*
€ 169,47*
Frei Haus
ab € 147,40*
€ 178,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355E
ab € 14,17*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,20*
Zubehör
Siemens
3RH29111NF11
ab € 17,39*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,48*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA11
ab € 4,80*
Zubehör
Siemens
3RH29111LA11
ab € 5,26*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA01
ab € 3,52*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA22
ab € 7,96*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA22
ab € 7,55*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,46*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA31
ab € 8,03*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,45*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA40
ab € 7,50*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA11
ab € 6,45*
Zubehör
Siemens
3RT29364EA2
ab € 1,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.