Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 100W DynaVision elektr f.HI Für Lampenart HI Dimmung DALI HID-DVPROGXT100CDOQ208-277V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C021A28
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     66920300
EAN/GTIN:
     8718291669203
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
Vorschaltgerät 100W DynaVision elektr f.HI Für Lampenart HI Dimmung DALI HID-DVPROGXT100CDOQ208-277V
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
90 mm mm
Dimmung DALI:
ja
Für Lampenart HI:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
100 - 100 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
100 - 100 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
40 mm mm
Länge:
150 mm mm
Nennspannung:
208 - 277 V V
Schutzklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
186
1
Frei Haus
ab € 203,57*
€ 257,04*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 219,31*
€ 264,49*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 261,49*
€ 284,47*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 239,73*
€ 286,24*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 281,49*
€ 328,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,40*
€ 390,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,93*
€ 381,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,97*
€ 368,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,78*
€ 360,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,49*
€ 334,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
66922700
ab € 225,04*
Ähnlich
Philips
66916600
ab € 197,01*
Ähnlich
Philips
66918000
ab € 86,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.