| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C018C38 Herst.-Nr.: 406467 EAN/GTIN: 3245064064675 |
| |
|
| | |
| Ausschalter REG 3S DX3 63A 400V 3TE LEGRAND406467 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 3 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsspannung: | 400 V V | Bemessungsstrom: | 63 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 3 | Einbautiefe: | 70.2 mm mm | Polzahl: | 3 | Schaltfunktion: | Ausschalter | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Ausschalter, Wechselschalter, lasttrennschalter 63a 3-polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,14* | € 12,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,73* | € 14,13* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,18* | € 14,29* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,92* | € 15,31* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,20* | € 24,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|