Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandanbauleuchte 10W 3000K 770lm sw Konv IP44 185x120x100mm 660230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte schwarz 660230
LED-Wandleuchte schwarz 660230
Artikel-Nr.:
     262-C017A11
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     660230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Wandanbauleuchte 10W 3000K 770lm sw Konv IP44 185x120x100mm 660230
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
770 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
120 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
10 - 10 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
100 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
185 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
10 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 191,38*
€ 191,38*
Frei Haus
ab € 168,49*
€ 201,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,96*
€ 202,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,14*
€ 205,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 194,54*
€ 231,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,86*
€ 275,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.