Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0230, IP44, 5W 3000K 480lm, Alu-Guss / Acrylglas satiné / Sicherheitsglas, dimmbar, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0230, IP44, 5W 3000K 480lm, Alu-Guss / Acrylglas satiné / Sicherheitsglas, dimmbar, Schwarz matt
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0230, IP44, 5W 3000K 480lm, Alu-Guss / Acrylglas satiné / Sicherheitsglas, dimmbar, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-660230
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660230
EAN/GTIN:
     4007235002300
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0230, IP44, 5W 3000K 480lm, Alu-Guss / Acrylglas satiné / Sicherheitsglas, dimmbar, Schwarz matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Artikelnummer: ALB-660230
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmbar incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ T: 12∕ 18,5 cm
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 480 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas strukturiert
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Wandanschluss-Ø: 10 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 191,38*
€ 191,38*
Frei Haus
ab € 168,44*
€ 201,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 168,05*
€ 202,04*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,08*
€ 205,60*
€ 8,50*
ab € 173,35*
€ 206,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,38*
€ 227,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.