Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 10W 24V LPmont stat 39412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Netzteil 100-240VAC 39412
Ersatz-Netzteil 100-240VAC 39412
Artikel-Nr.:
     262-C016B85
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39412
EAN/GTIN:
     4034451394124
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 10W 24V LPmont stat 39412
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
10 - 10 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
0 mm
Gehäuse:
ohne (Platinenmontage)
Höhe:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
0 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,81*
€ 12,79*
€ 5,46*
ab € 8,82*
€ 12,81*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,83*
€ 12,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,16*
€ 14,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,73*
€ 16,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.