Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 9W Tolomeo 3000K 461lm Konv 4LEDs elektr.Trafo al m.Schalter A010300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artemide A010300 Tischleuchte 9 W LED Aluminium
Artemide A010300 Tischleuchte 9 W LED Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-C009G45
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     A010300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte 9W Tolomeo 3000K 461lm Konv 4LEDs elektr.Trafo al m.Schalter A010300
Weitere Informationen:
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
461 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
490 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Geeignet für Lampenleistung:
2 - 2 W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
410 mm
Justierbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm
Max. Systemleistung:
9 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,20*
€ 269,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.