| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C006H58 Herst.-Nr.: X2242 EAN/GTIN: 4031136071653 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug Ø7mm einstellb.Kerbt rnd Kerbtiefe einst Rundschn FCS-FSI Weitere Informationen: | | Abisolierbereich Durchmesser: | 7 - 7 mm | Abisolierbereich Querschnitt: | 0 - 0 mm² | Auswechselbare Messer: | ja | Kerbtiefe einstellbar: | ja | Rundschnitt: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: F-Stecker, abisolierer, Abisolier-/Abmantelwerkzeug, Abisolierzange, Abmantelzange, Präzisions-Abisolierer, Strippzange, Zange |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,15* | € 18,43* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,55* | € 18,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,11* | € 19,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,17* | € 19,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,57* | € 20,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|