| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C006C04 Herst.-Nr.: AL2178TSD EAN/GTIN: 4011377141292 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler UP LS KNX ws glz Basis+v.Abdeckpl Mit Vor-Ort Bedienung AL2178TSD Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | KNX: | ja | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): | 0.01 W | Manuelle Sollwertverstellung: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Mit Vor-Ort Bedienung: | ja | Montageart: | Unterputz | Oberflächenschutz: | lackiert | Parallel-Betrieb möglich: | ja | Präsenztaster: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle, EIB-Stetigregler, KNX-Stetigregler, EIB-Taster, KNX-Multitaster, KNX-Taster, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat jung, analoger klimaregler, knx raumtemperaturregler unterputz, Bussystem-Raumtemperaturregler, RTR, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 219,86* | € 247,76* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 218,62* | € 261,32* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 219,64* | € 261,91* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 219,07* | € 261,92* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 240,45* | € 287,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|