| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C004F57 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0372 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Datenträger Karte Berührungslos 83173 Weitere Informationen: | | Art des Datenträgers: | Karte | Berührungslos: | ja | Breite: | 86 mm | Höhe: | 54 mm | Tiefe: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Armbanduhr, Datenträger, Elektronischer Datenträger für Schalteinrichtung, Karte, Schlüssel, Schlüsselanhänger, Uhr |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,00* | € 15,52* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,53* | € 16,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,71* | € 16,50* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,79* | € 16,61* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,55* | € 17,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|