Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 22W 4000K 2400lm A ws mattiert 120° AC Ø26x1200mm 34574


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C004C25
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34574
EAN/GTIN:
     4034451345744
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 22W 4000K 2400lm A ws mattiert 120° AC Ø26x1200mm 34574
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
26 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
22 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
22 - 22 W
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2400 - 2400 lm
Lichtstärke:
230 cd
Länge:
1200 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Nennspannung:
100 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Sockel G13, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,32*
€ 27,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,32*
€ 27,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,89*
€ 27,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,61*
€ 30,22*
€ 3,90*
ab € 21,82*
€ 30,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.