| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-17058175 Herst.-Nr.: 34574 EAN/GTIN: 4034451345744 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchtstofflampe T8 26x1200mm G13 4000K 34574 Glasröhre mit Splitterschutz, inkl. Starterbrücke, vergleichbar mit 36W Leuchtstoffröhre Energieeffizienzklasse: Restmenge, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Leistungsfaktor: | 0,9 | Nennspannung: | 100..240 V | Lampenleistung: | 22 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 2400 lm | Lampenlichtausbeute: | 120 lm/W | Lichtstärke: | 230 cd | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Sockel G13, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 4000k, led röhre, scharnberger+has. led röhre, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,71* | € 27,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,88* | € 27,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,59* | € 30,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,53* | € 31,31* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,17* | € 34,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|