Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter 1W LED 100Fas Kst m.LM LED nicht austauschbar 48211008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-C003I83
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     48211008
EAN/GTIN:
     4250047790921
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor
Lichtleiter 1W LED 100Fas Kst m.LM LED nicht austauschbar 48211008
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Breite:
0 mm
Durchmesser Einzelfaser:
0 - 0 mm
Durchmesser Faserbündel:
0 mm
Geeignet für Lampentyp:
LED nicht austauschbar
Gesamtanzahl der Fasern:
100
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistung des Lichtgenerators:
1 W W
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
0 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Fasern:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, LED-Projektor, Lichtpunkt, Sternenhimmel, lichtpunkte led, led-projektor, brumberg leuchten sternenhimmel, Faseroptiksystem, Fiberoptiksystem, Glasfaser-Lichtsystem, Lichtdekoration, Lichtdekoration-Set, Lichtwellenleiter-Lichtsystem, Sternenhimmel-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,28*
€ 275,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,30*
€ 275,99*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 229,15*
€ 279,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 253,25*
€ 305,11*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,11*
€ 363,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,79*
€ 356,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,57*
€ 338,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.