Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 250 242V 230V IP00 194x180x178mm 2500VA 4AM6542-4TT10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-B937G43
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM65424TT100FA0
EAN/GTIN:
     4001869901244
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 250 242V 230V IP00 194x180x178mm 2500VA 4AM6542-4TT10-0FA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Breite:
194 mm
Höhe:
180 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
242 - 242 V
Primärspannung 2:
230 - 230 V
Primärspannung 3:
218 - 218 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
1.83 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Tiefe:
178 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,54*
€ 722,00*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 696,48*
€ 769,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 753,67*
€ 826,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 803,19*
€ 886,40*
Frei Haus
ab € 846,52*
€ 930,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,40*
€ 1.054,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,31*
€ 1.049,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,63*
€ 1.020,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,79*
€ 995,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,19*
€ 955,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.