Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Kst o.Kabel PLG450.250.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel Kst o.Kabel PLG450.250.300
Artikel-Nr.:
     262-B937G21
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     44500020000
EAN/GTIN:
     4013046445014
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel
Kabeltrommel Kst o.Kabel PLG450.250.300
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Aderquerschnitt:
0 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Kabellänge:
0 m
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.365,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.588,09*
€ 3.079,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.564,05*
€ 3.051,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.456,70*
€ 2.923,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.400,50*
€ 2.856,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.365,38*
€ 2.814,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.