Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller Kst 5m H03VV-F 3x0,75mm IP42 FT150.5KK3075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller FT 150.5KK3075
Kabelaufroller FT 150.5KK3075
Artikel-Nr.:
     262-B936H34
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     67000305000
EAN/GTIN:
     4013046670027
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 5m
schill kabelaufroller
kabelaufroller
Kabelaufroller Kst 5m H03VV-F 3x0,75mm IP42 FT150.5KK3075
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
0.75 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Kabelbestückung:
H03VV-F
Kabellänge:
5 m
Schutzart (IP):
IP42
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelbox, Kabeltrommel, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,13*
€ 145,77*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 117,16*
€ 145,88*
Frei Haus
ab € 121,83*
€ 151,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 123,06*
€ 153,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.