Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 5x2,5mm IP54 3xCEE 2xSteckdosen GT450.FI.516.25KS525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI51625KS525
Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI51625KS525
Artikel-Nr.:
     262-B936G65
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     28054462000
EAN/GTIN:
     4013046280189
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel 25m
Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 5x2,5mm IP54 3xCEE 2xSteckdosen GT450.FI.516.25KS525
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Aderquerschnitt:
2.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
3
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 641,11*
€ 719,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 648,33*
€ 722,10*
Frei Haus
ab € 649,59*
€ 728,40*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,39*
€ 758,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 731,59*
€ 809,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,73*
€ 963,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,76*
€ 950,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,35*
€ 920,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,48*
€ 899,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,59*
€ 870,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.