Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 5x2,5mm IP54 2xCEE 1xSteckdosen Mit Tragerahmen GT310.2C516MD1.25KS525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel GT3102C516MD125KS
Kabeltrommel GT3102C516MD125KS
Artikel-Nr.:
     262-B936G21
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27021462000
EAN/GTIN:
     4013046270166
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 5x2,5mm IP54 2xCEE 1xSteckdosen Mit Tragerahmen GT310.2C516MD1.25KS525
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Aderquerschnitt:
2.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,23*
€ 280,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,64*
€ 280,80*
Frei Haus
ab € 239,18*
€ 282,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 271,15*
€ 317,29*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 280,29*
€ 327,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,29*
€ 377,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,35*
€ 376,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,06*
€ 360,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,15*
€ 322,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.