Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller Kst 15m H07V-K 1x10mm IP20 FTE350.0115.H07VK-1X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FTE 350.0115.H07VK
Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FTE 350.0115.H07VK
Artikel-Nr.:
     262-B936F79
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     66000115000
EAN/GTIN:
     4013046660004
Suchbegriffe:
H07V-K
Kabelaufroller
schill kabelaufroller 15m
h07v-k 10qmm
Kabelaufroller Kst 15m H07V-K 1x10mm IP20 FTE350.0115.H07VK-1X10
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
1
Aderquerschnitt:
10 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Kabelbestückung:
H07V-K
Kabellänge:
15 m
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelbox, Kabeltrommel, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 371,01*
€ 426,16*
Frei Haus
ab € 369,00*
€ 426,17*
Frei Haus
ab € 372,17*
€ 430,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 394,45*
€ 451,58*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,58*
€ 537,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,23*
€ 526,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,07*
€ 503,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,74*
€ 491,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,45*
€ 469,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.