| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B936F39 Herst.-Nr.: 66406080000 EAN/GTIN: 4013046664002 |
| |
|
| | |
| Schlauchaufroller 10bar 6,5m, NW6, o.Arretie EST265.0608OHNEARRETIERUNG Weitere Informationen: | | Automatisches Kabelaufrollen: | ja | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Kabellänge: | 6.5 m | Mit thermischem Überlastschutz: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchtrommel, schill kabelaufroller, kabelaufroller, schlauch-trommel 10 bar, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelbox, Kabeltrommel, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 200,57* | € 242,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,33* | € 242,21* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 204,41* | € 247,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,95* | € 249,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|