| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B936D38 Herst.-Nr.: 26039000000 EAN/GTIN: 4013046260488 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel Kst o.Kabel Tragerahm Mit Tragerahmen IT300K.RM-ORANGE Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 0 | Aderquerschnitt: | 0 mm² mm² | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 0 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 0 | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,79* | € 99,16* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 77,88* | € 99,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,72* | € 102,87* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,39* | € 104,49* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 96,81* | € 121,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|