Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi 50m H07RN-F 3x1,5mm IP54 4xSteckdosen Mit Tragerahmen GT310.MD4.50KS315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel, IP 54, H07RN-F3X1,5, 50 m
Spezialgummi-Kabeltrommel, IP 54, H07RN-F3X1,5, 50 m
Artikel-Nr.:
     262-B936C30
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27042425000
EAN/GTIN:
     4013046270692
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel schill 50m
Kabeltrommel Gummi 50m H07RN-F 3x1,5mm IP54 4xSteckdosen Mit Tragerahmen GT310.MD4.50KS315
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,51*
€ 204,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,67*
€ 205,47*
€ 4,80*
ab € 177,88*
€ 212,39*
Frei Haus
ab € 179,59*
€ 213,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 191,68*
€ 226,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,38*
€ 269,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.