Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Kst 10m H05VV-F 3x1mm IP20 2xSteckdosen Mit Tragerahmen KB210.S2-WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel Kst 10m H05VV-F 3x1mm IP20 2xSteckdosen Mit Tragerahmen
Kabeltrommel Kst 10m H05VV-F 3x1mm IP20 2xSteckdosen Mit Tragerahmen
Artikel-Nr.:
     262-B936C07
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     14002310000
EAN/GTIN:
     4013046140018
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommel Kst 10m H05VV-F 3x1mm IP20 2xSteckdosen Mit Tragerahmen KB210.S2-WEISS
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Kabelbestückung:
H05VV-F
Kabellänge:
10 m
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelbox 10m, kabelbox, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,15*
€ 43,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,28*
€ 43,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,78*
€ 43,86*
€ 3,90*
ab € 33,02*
€ 44,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,96*
€ 48,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.