| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B931A20 Herst.-Nr.: 2813 EAN/GTIN: 4018241281306 |
| |
|
| | |
| Netzanschlussleitung 10m 3x1,5qmm sw Schutzkontaktkupplung (Typ F) Gummi 2813 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 3 | Anschluss 2: | Schutzkontaktkupplung (Typ F) | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Leiternennquerschnitt: | 1.5 mm² | Länge: | 10 m m | Mantel-Farbe: | schwarz | Mantelmaterial: | Gummi | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Temperaturbeständigkeit: | 0 - 0 °C °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, anschlußleitung 3g1,5 10m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung |
| | |
| |