Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 5p 5m M12 Female abgew fr.Ende Polyvinylchlorid (PVC) SAC-5P-5,0-924/M12FR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B916G57
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1405982
EAN/GTIN:
     4046356800464
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 5p 5m M12 Female abgew fr.Ende Polyvinylchlorid (PVC) SAC-5P-5,0-924/M12FR
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
60 V V
Bemessungsstrom In:
4 A
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Farbe des Kabelmantels:
grau
Geschirmt:
ja
Kabellänge:
5 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 - 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 - 75 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 28,642*
€ 29,892*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 28,54*
€ 29,91*
50
Frei Haus
ab € 28,837*
€ 30,187*
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 29,10*
€ 30,22*
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 29,27*
€ 30,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.495,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.