Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm bg sym direkt Stoff 305x230x115mm FENDABEIGEHALBSCHIRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV FENDA Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV FENDA Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV FENDA Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV FENDA Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV FENDA Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV FENDA Beleuchtungs-Lampenschirm
Artikel-Nr.:
     262-B915E39
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001276
EAN/GTIN:
     4024163195799
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Schirm bg sym direkt Stoff 305x230x115mm FENDABEIGEHALBSCHIRM
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Breite:
230 mm
Farbe:
beige
Höhe/Tiefe:
115 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
305 mm
Werkstoff:
Stoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,92*
€ 22,12*
€ 8,50*
ab € 23,10*
€ 23,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,25*
€ 23,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,93*
€ 24,47*
€ 5,46*
ab € 18,70*
€ 25,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001272
ab € 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.