Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenschirm beige 1001276


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtenschirm beige 1001276
Leuchtenschirm beige 1001276
Artikel-Nr.:
     3517I-27170602
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001276
EAN/GTIN:
     4024163195799
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Leuchtenschirm beige 1001276

FENDA Leuchtenschirm in modernen Farben für die FENDA Basis Wandleuchte 1001272
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Stahl
Material Leuchtenschirm:
Stoff (Textil)
Farbe des Rahmens:
sonstige
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
beige
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
beige
Motiv/Muster:
sonstige
Form:
sonstige
Länge Unterkante:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,91*
€ 22,44*
€ 8,50*
ab € 23,10*
€ 23,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,28*
€ 23,87*
€ 5,95*
ab € 17,84*
€ 24,78*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,54*
€ 25,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001272
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.