Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B903A01 Herst.-Nr.: 9006060000 EAN/GTIN: 4032248257638 |
| |
|
| | |
| Kabelschere mech.Einhand Ø2mm 1qmm L35mm f.Mehrdr Schneidbacken auswechselbar SWIFTYSET Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | mechanisch Einhand | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 2 mm mm | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Gesamtlänge: | 35 mm | Griffausführung: | 1-Komponenten | Max. Kabelquerschnitt: | 1 mm² mm² | Schneidbacken auswechselbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, weidmüller kabelschere, kabelschere, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Kabelkneifzange, Kabelschneidwerkzeug, Kabeltrenner, Kabelzange, Kevlarschere, Kneifzange, Schere, Schneidwerkzeug, Seitenschneider, VDE-Kabelschere |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,86* | € 27,63* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,13* | € 28,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,35* | € 28,12* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,04* | € 29,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 22,75* | € 29,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|