| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B896E21 Herst.-Nr.: 0157.0821 EAN/GTIN: 4012799578215 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais 230VAC 50s-12m ansprVerz Funktion ansprechverzögert VZ12 Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 230 - 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 230 - 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Breite: | 20 mm mm | Funktion ansprechverzögert: | ja | Funktion rückfallverzögert: | ja | Höhe: | 13 mm mm | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Tiefe: | 35 mm mm | Zeitbereich: | 50 - 720 s s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitrelais ansprechverzögert, zeitschalter, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,33* | € 35,84* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,04* | € 36,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,68* | € 38,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 30,03* | € 38,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,14* | € 39,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|