Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator 120mm 230V 170cbmh m.VerzögSchalt AP Kst ws IP45 50Hz ECA120VZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Kleinraumventilator ECA 120 VZ
MC Kleinraumventilator ECA 120 VZ
Artikel-Nr.:
     262-B895B53
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0007
EAN/GTIN:
     4012799840077
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Kleinraumventilator 120mm 230V 170cbmh m.VerzögSchalt AP Kst ws IP45 50Hz ECA120VZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
axial
Bemessungsspannung:
230 V V
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Nennweite:
120 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Richtung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP45
Volumenstrom:
170 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
mit Verzögerungsschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,83*
€ 160,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,00*
€ 163,45*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 140,50*
€ 166,65*
Frei Haus
ab € 151,84*
€ 179,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 177,61*
€ 208,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,22*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,49*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 104,89*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 113,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 50,01*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1031
ab € 22,36*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.