Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiphasen-Steuertrafo 520Vprim IP00 400Vsek YY 267x203x203mm 4AP2542-8CC40-0HA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo 3-Ph. 1,6/6,9 Upri(V) Y500 4AP2542-8CC40-0HA0
Trafo 3-Ph. 1,6/6,9 Upri(V) Y500 4AP2542-8CC40-0HA0
Artikel-Nr.:
     262-B893D90
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AP25428CC400HA0
EAN/GTIN:
     4001869905884
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Dreiphasen-Steuertrafo 520Vprim IP00 400Vsek YY 267x203x203mm 4AP2542-8CC40-0HA0
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
1600 VA
Breite:
267 mm
Höhe:
203 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
520 - 520 V
Primärspannung 10:
300 - 300 V
Primärspannung 2:
500 - 500 V
Primärspannung 3:
480 - 480 V
Primärspannung 4:
460 - 460 V
Primärspannung 5:
440 - 440 V
Primärspannung 6:
420 - 420 V
Primärspannung 7:
400 - 400 V
Primärspannung 8:
380 - 380 V
Primärspannung 9:
360 - 360 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.6 %
Schaltungsart:
YY
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
400 - 400 V
Sekundärspannung 2:
230 - 230 V
Tiefe:
203 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.021,35*
€ 1.124,01*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.062,58*
€ 1.162,53*
Frei Haus
ab € 1.097,34*
€ 1.202,02*
Frei Haus
ab € 1.161,40*
€ 1.266,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.176,16*
€ 1.284,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,31*
€ 1.528,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,48*
€ 1.515,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,05*
€ 1.466,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,98*
€ 1.432,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,16*
€ 1.399,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.