Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 0,8kW 1x 230 VV ST Ø125mm 225x325mm IP23 EHR-R0,8/125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizregister 0,8kW 1x 230 VV ST Ø125mm 225x325mm IP23
Elektro-Heizregister 0,8kW 1x 230 VV ST Ø125mm 225x325mm IP23
Artikel-Nr.:
     262-B893D29
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Elektro-Heizregister 0,8kW 1x 230 VV ST Ø125mm 225x325mm IP23 EHR-R0,8/125
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
1x 230 V
Breite:
325 mm
Höhe:
225 mm
Leistung:
0.8 - 0.8 kW
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Schutzart (IP):
IP23
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,94*
€ 207,05*
Frei Haus
ab € 194,63*
€ 211,81*
Frei Haus
ab € 200,43*
€ 217,79*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,86*
€ 224,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 277,15*
€ 329,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,41*
€ 392,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,86*
€ 390,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,42*
€ 375,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,91*
€ 362,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,15*
€ 329,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08708
ab € 119,05*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09433
ab € 163,49*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09434
ab € 180,66*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09436
ab € 183,88*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09435
ab € 201,73*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09437
ab € 200,92*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08710
ab € 316,33*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08711
ab € 304,36*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08712
ab € 325,31*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08713
ab € 327,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.