Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 0,4kW 1x 230 VV ST Ø100mm 165x325mm IP23 EHR-R0,4/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizregister 0,4kW 1x 230 VV ST Ø100mm 165x325mm IP23
Elektro-Heizregister 0,4kW 1x 230 VV ST Ø100mm 165x325mm IP23
Artikel-Nr.:
     262-B893D28
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08708
EAN/GTIN:
     4010184087083
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Elektro-Heizregister 0,4kW 1x 230 VV ST Ø100mm 165x325mm IP23 EHR-R0,4/100
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
1x 230 V
Breite:
325 mm
Höhe:
165 mm
Leistung:
0.4 - 0.4 kW
Nenndurchmesser Kanal:
100 mm
Schutzart (IP):
IP23
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,22*
€ 147,10*
Frei Haus
ab € 125,25*
€ 153,85*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,45*
€ 159,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,10*
€ 159,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 244,15*
€ 293,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,21*
€ 346,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,07*
€ 333,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,15*
€ 290,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08709
ab € 171,77*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09433
ab € 164,63*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09434
ab € 180,04*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09436
ab € 182,92*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09435
ab € 202,24*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09437
ab € 201,66*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08710
ab € 316,48*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08711
ab € 307,00*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08712
ab € 325,51*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08713
ab € 327,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.