Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø225mm 230V 900cbmh 0,1W 60°C VARW225/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrventilator Ø225mm 230V 900cbmh 0,1W 60°C
Rohrventilator Ø225mm 230V 900cbmh 0,1W 60°C
Artikel-Nr.:
     262-B893A60
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06660
EAN/GTIN:
     4010184066606
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø225mm 230V 900cbmh 0,1W 60°C VARW225/4
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
277 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
225 mm
Leistungsaufnahme:
0.1 kW
Luftmenge unbelastet:
900 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,99*
€ 859,91*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 736,40*
€ 862,70*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,13*
€ 864,07*
Frei Haus
ab € 776,26*
€ 894,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 907,55*
€ 1.036,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,81*
€ 1.233,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,10*
€ 1.224,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,09*
€ 1.171,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,87*
€ 1.132,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,55*
€ 1.079,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06661
ab € 738,76*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06666
ab € 737,77*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06667
ab € 828,72*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06672
ab € 785,94*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06659
ab € 960,50*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06677
ab € 836,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.