Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 2A Schließer IP30 ACL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 2A Schließer IP30
Raumthermostat 230V 2A Schließer IP30
Artikel-Nr.:
     262-B892A49
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00492
EAN/GTIN:
     4010184004929
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Brushless Regler
Raumthermostat 230V 2A Schließer IP30 ACL
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Differenzwert:
0 - 0 K
Farbe:
weiß
Höhe:
75 mm
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Kontaktbelastung:
2 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
0 - 0 °C
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
30 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 324,31*
€ 383,79*
Frei Haus
ab € 328,52*
€ 387,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 328,30*
€ 388,62*
Frei Haus
ab € 334,57*
€ 395,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 391,87*
€ 457,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,71*
€ 544,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,37*
€ 537,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,44*
€ 516,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,27*
€ 500,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,87*
€ 466,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01321
ab € 747,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.