| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68053516 Herst.-Nr.: 00492 EAN/GTIN: 4010184004929 |
| |
|
| | |
| Luftgüte-Regler AIR CONTROL ACL Elektronischer Luftqualitätsregler zur Steuerung eines oder mehrerer 1~- und mittels Schaltschütz 3~-Ventilatoren. Ein/Ausschalt-Funktion in Abhängigkeit der Raumluftgüte (Sensor für oxidierbare Gase und Geruchsstoffe). Einstellbare Nachlaufzeit 1-10 min., Einschaltverzögerung ca. 5 sec. Flaches AP-Gehäuse, hellgrauer Kunststoff, Schutzart IP 30. 230 V~, 50/60 Hz, I max. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | ja | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | ja | Geeignet für Boxlüfter: | ja | Geeignet für Zirkulationslüfter: | ja | Geeignet für Rohrlüfter: | ja | Geeignet für Zentrifugallüfter: | ja | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | ja | Geeignet für Wohnhauslüfter: | ja | Art des elektrischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 324,69* | € 385,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,19* | € 388,71* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 328,35* | € 390,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 335,23* | € 397,17* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 340,40* | € 402,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|