Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Ø250mm 400V 2070cbmh ST 0,25W IP54 HQD250/2EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Artikel-Nr.:
     262-B891I45
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01145
EAN/GTIN:
     4010184011453
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Ex-Ventilator 12 Ø250mm 400V 2070cbmh ST 0,25W IP54 HQD250/2EX
Weitere Informationen:
Einbauort:
Wand
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
0.25 kW
Luftmenge unbelastet:
2070 m³/h
Mediumtemperatur:
-30 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axialgebläse 400v, axial gebläse, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 840,37*
€ 962,73*
Frei Haus
ab € 875,82*
€ 1.002,18*
Frei Haus
ab € 885,42*
€ 1.011,71*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 937,68*
€ 1.066,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 999,52*
€ 1.140,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,22*
€ 1.356,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,48*
€ 1.338,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,76*
€ 1.280,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,17*
€ 1.241,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,52*
€ 1.189,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01144
ab € 794,39*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01147
ab € 806,20*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01148
ab € 896,76*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01150
ab € 872,09*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01151
ab € 1.249,46*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01153
ab € 1.033,71*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01154
ab € 1.264,01*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01157
ab € 1.446,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.