Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Ventilator IP54 Förderl.freibl. 2100cbm/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6840472
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     HQD250/2EX
EAN/GTIN:
     4010184011453
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axial-Hochleistungsventilator quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -20 °C bis +40 °C. Oberflächen- widerstand geringer als 1 GOhm. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht regelbar. Ex-Ausführung gemäß ATEX. Leistungsaufnahme: 0,25 kW, Frequenz: 50 Hz, Werkstoff des Gehäuses: EV000160, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T1 bis T3, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG: II, Einbauort: EV009633, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Nennspannung: 400 V, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Mediumtemperatur: -30...40 °C, Nenndurchmesser Kanal: 250 mm, Luftmenge unbelastet: 2070 m³/h
Weitere Informationen:
Hersteller:
Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
HQD250/2EX
Ident Code:
01145
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axialgebläse 400v, axial gebläse, Frischluftventilator (Radial-), Frischlüfter (Radial-), Saugzugventilator (Radial-), Frischluftgebläse (Axial-)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 835,09*
€ 963,57*
Frei Haus
ab € 874,68*
€ 1.003,07*
Frei Haus
ab € 885,23*
€ 1.012,60*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 929,84*
€ 1.067,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 991,94*
€ 1.133,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,46*
€ 1.270,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,15*
€ 1.250,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,63*
€ 1.196,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,35*
€ 1.159,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,84*
€ 1.106,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01144
ab € 795,91*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01147
ab € 808,97*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01148
ab € 897,23*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01150
ab € 868,45*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01151
ab € 1.259,81*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01153
ab € 1.039,65*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01154
ab € 1.261,09*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01157
ab € 1.450,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.