Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HQD 250/2 EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Artikel-Nr.:
     6012C-86159695
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01145
EAN/GTIN:
     4010184011453
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HQD 250/2 EX

Axial-Hochleistungsventilator quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,25 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2070 m³/h
Mediumtemperatur:
-30..40 °C
Schutzart (IP):
IP54
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Einbauort:
Wand
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 835,09*
€ 963,57*
Frei Haus
ab € 874,68*
€ 1.003,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 885,23*
€ 1.012,60*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 929,84*
€ 1.067,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 991,94*
€ 1.133,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,60*
€ 1.204,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,18*
€ 1.185,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,34*
€ 1.134,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,26*
€ 1.098,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,23*
€ 1.053,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01144
ab € 795,91*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01147
ab € 808,97*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01148
ab € 897,23*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01150
ab € 868,45*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01151
ab € 1.259,81*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01153
ab € 1.039,65*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01154
ab € 1.261,09*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01157
ab € 1.450,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.