Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 58W 4000K ws 160° 3550-5180lm C mattiert dimmbar DC RL-T858NEO840/G13DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tube 840 LED T8NEO 58 840/G13
LED-Tube 840 LED T8NEO 58 840/G13
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B889J24
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43719852
EAN/GTIN:
     4008597198526
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 58W 4000K ws 160° 3550-5180lm C mattiert dimmbar DC RL-T858NEO840/G13DC
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
160 - 160 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
4200 lm
Durchmesser:
26 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
58 - 58 W
Lampenlichtausbeute:
173 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
3550 - 5180 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1500 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
70000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
1000 - 1500 mA mA
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G13
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 4000k, led röhre, led g13 radium, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 12,10*
€ 14,61*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 13,64*
€ 16,37*
1
€ 5,46*
ab € 12,22*
€ 17,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,98*
€ 19,08*
1 Tag
17
1
€ 4,99*
ab € 13,63*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 409,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radium
OTNA4035
ab € 16,01*
Zubehör
Radium
OTDA4032
ab € 34,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.