Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube 840 LED T8NEO 58 840/G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tube 840 LED T8NEO 58 840/G13
LED-Tube 840 LED T8NEO 58 840/G13
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-17067354
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43719852
EAN/GTIN:
     4008597198526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube 840 LED T8NEO 58 840/G13

T8-LED-Röhre für externen LED-Treiber, Austausch mit Leuchtstofflampen, Lichtfarbe neutralweiß, Glaskolben, dimmbar, Sockel G13
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
C
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
1000..1500 mA
Nennspannung:
19,5..21,5 V
Lampenleistung:
20..30,8 W
Spannungsart:
DC
Lichtstrom:
3550..5180 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
4200 lm
Lampenlichtausbeute:
173 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 4000k, led röhre, led g13 radium, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 14,76*
25
€ 5,95*
ab € 13,69*
€ 16,53*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,15*
€ 17,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,91*
€ 18,66*
1 Tag
17
1
€ 4,99*
ab € 13,67*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radium
OTNA4035
ab € 15,99*
Zubehör
Radium
OTDA4032
ab € 34,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.