Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslösesystem 38A 3p unverzög 9,5-38A LUCD38FU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B862B63
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LUCD38FU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Überlastauslöser
Kurzschlussauslöser
Überspannungsauslöser
Auslösesystem 38A 3p unverzög 9,5-38A LUCD38FU
Weitere Informationen:
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
38 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 - 690 V
Breite:
45 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Höhe:
66 mm
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
ja
Polzahl:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Tiefe:
60 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9.5 - 38 A
Weitere Suchbegriffe: kurzschlussauslöser, Anlagenschutz-Auslöserblock, Anlagenschutz-Baustein, Arbeitsstromauslöser, Auslöseblock, Auslöseblock für Leistungsschalter, Auslöserblock, Baustein für Motorschutz, Elektronischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Überwachungseinheit, Zubehör für Motorschutzschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,99*
€ 173,52*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,30*
€ 179,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 155,50*
€ 191,74*
Frei Haus
ab € 264,27*
€ 319,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.