Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentür IP30 ST H937xB745xT1,5mm DI-10080-CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B854J85
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     138679
EAN/GTIN:
     4015081354597
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Innentür IP30 ST H937xB745xT1,5mm DI-10080-CS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innentür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
745 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
937 mm mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,10*
€ 142,67*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,36*
€ 142,67*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 125,85*
€ 154,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,38*
€ 158,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 155,67*
€ 186,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.