Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentür IP30 ST H737xB545xT1,5mm DI-8060-CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B854J81
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     138675
EAN/GTIN:
     4015081354559
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Innentür IP30 ST H737xB545xT1,5mm DI-8060-CS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innentür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
545 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
737 mm mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 94,56*
€ 116,93*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,04*
€ 116,93*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 102,29*
€ 126,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,52*
€ 129,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,21*
€ 156,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.