| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B854J21 Herst.-Nr.: 138542 EAN/GTIN: 4015081353217 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 500x375x298,5mm Geeignet für NOT-AUS MCCB2-250/I45E-200 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbau | Breite: | 500 mm mm | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Höhe: | 375 mm mm | Mit transparentem Deckel: | ja | Schutzart (IP): | IP65 | Tiefe: | 298.5 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möller-Leistungsschalter, Eaton-Not-Aus, Eaton-Not-Aus-Schalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Türkupplungsdrehantrieb, eaton leergehäuse ip65, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,01* | € 280,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 234,31* | € 280,87* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 266,18* | € 315,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 278,86* | € 329,47* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 297,32* | € 346,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|