Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 187,5x250x248,5mm Geeignet für NOT-AUS MCCB1-63/I23E-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B854J17
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     138538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 187,5x250x248,5mm Geeignet für NOT-AUS MCCB1-63/I23E-150
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Breite:
187.5 mm mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
250 mm mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
248.5 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Möller-Leistungsschalter, Eaton-Not-Aus, Eaton-Not-Aus-Schalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Türkupplungsdrehantrieb, eaton leergehäuse ip65, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,02*
€ 128,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,44*
€ 134,37*
€ 5,46*
ab € 120,72*
€ 140,65*
Frei Haus
ab € 126,20*
€ 146,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 145,65*
€ 169,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.