Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiemesssensor 15W-23kW CEMU-01/03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B854H72
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136476
EAN/GTIN:
     4015081332588
Suchbegriffe:
5-stufiger Maximumwächter
Bussystem-Energiemanagement
Direkt/Wandler
Energieverbrauchszähler
Energiemesssensor 15W-23kW CEMU-01/03
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anschlussart:
direkt
Funk bidirektional:
ja
Funkbus:
ja
Genauigkeitsklasse:
0
Min. Tiefe der Gerätedose:
26 mm
S0 Impulsschnittstelle:
ohne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 128,92*
€ 148,78*
Frei Haus
ab € 129,55*
€ 149,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 133,47*
€ 153,98*
Frei Haus
ab € 133,40*
€ 154,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,10*
€ 158,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.