Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71065999 Herst.-Nr.: 136476 EAN/GTIN: 4015081332588 |
|
|
|  |  |
 | Energiemesssensor +ext. Sensor CEMU-01/03 Der Energie-Messsensor mit externem Sensor wird eingesetzt, um die im PV-Inverter umgesetzte Solarenergie zu erfassen und diese in weiterer Folge zur Anzeige an den Room-Manager mit Energiemanagementfunktion zu übermitteln. Dieser Gerätetyp wird für Leistungen von 15 W bis 23 kW verwendet. Dabei werden Strom, Spannung, aktive Leistung und elektrische Energie bestimmt. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | ja | Andere Bussysteme: | xComfort | Funk bidirektional: | ja | Ausführung: | sonstige | Anschlussart: | wandelbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 128,60* | € 151,89* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 131,00* | € 151,90* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 131,98* | € 153,27* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 137,45* | € 158,34* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 137,17* | € 158,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|