Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CEMU-01/03 xComfort Energiemesser-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q151052
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136476
EAN/GTIN:
     4015081332588
Suchbegriffe:
04015081332588
Eaton
CEMU-01/03
Eaton xComfort
Der "Energiemesssensor mit externem Sensor" wird dazu eingesetzt, um die im PV-Inverter umgesetze Solarenergie zu erfassen und diese in weiterer Folge zur Anzeige an den Room-Manager mit "Energiemanagementfunktion" zu übermitteln. Dieser Gerätetyp wird für größere Leistungen von 15 W - 23 kW verwendet. Dabei werden Strom, Spannung, Wirkleistung und elektrische Energie ermittelt. Der externe Sensor des Energiemesssensors wird über die Ausgangsleitung, vorzugsweise am Einspeisepunkt in die elektrische Anlage, gesteckt. Eingebaut wird das Gerät in der Schalter-, Abzweig- oder Installationsdose. Gerät ist nicht geeicht, daher nicht für Abrechnungszwecke geeignet!
Features:
Energiemesssensor
Max. 23 kW
Externer Sensor
Lieferumfang:
Energiemesssensor + Sensor + Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
26.2 mm
Höhe:
48.6 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
45.3 mm
Anwendungsbereich:
Licht
Montageart:
Unterputz
Frequenz:
868.3 MHz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Serie:
Eaton xComfort
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Energiemesser-Set
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 128,60*
€ 151,89*
€ 4,98*
ab € 131,00*
€ 151,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,98*
€ 153,27*
Frei Haus
ab € 137,45*
€ 158,34*
€ 5,95*
ab € 137,17*
€ 158,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.