Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenstützer 100x100x1300mm Kst rt XNNS-30X30X1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B853I14
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     133073
EAN/GTIN:
     4015081299362
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 zoll bürstenleiste
Schienenstützer 100x100x1300mm Kst rt XNNS-30X30X1300
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schienenstützer
Breite:
100 mm
Farbe:
rot
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
100 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
1300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 78,72*
€ 91,72*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 78,82*
€ 91,83*
5
Frei Haus
ab € 81,456*
€ 94,676*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 84,57*
€ 97,83*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 104,15*
€ 119,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 598,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.